木柄 園芸ホーキ

木柄 園芸ホーキ - 千吉

家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。
「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。
水濡れにも強い素材です。

用途清掃作業、軽い除雪作業に。材質穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
穂幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457628SGPB-9約650約140約350
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
81457619SGPB-8約350約90約270
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする