千吉
千吉の 掃除用具
千吉の ホウキ
千吉の 化繊ホウキ
木柄 園芸ホーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81457619
品番
SGPB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。
「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。
水濡れにも強い素材です。
用途
清掃作業、軽い除雪作業に。
材質
穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド
サイズ
小
質量(g)
約350
全長(cm)
約90
穂幅(mm)
約270