STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RL
ダイオード構成 コモンカソードペア2組
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 3.3V
ピン数 8
最大ピークパルス電流 150A
1チップ当たりのエレメント数 2
動作温度 Min -40 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
高さ 1.5mm
Trisilイーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















