曜日別特売
ETP01-2821RL STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RL STMicro 81437757

STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RLETP01-2821RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81437757
品番
ETP01-2821RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ダイオード構成 コモンカソードペア2組
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 3.3V
ピン数 8
最大ピークパルス電流 150A
1チップ当たりのエレメント数 2
動作温度 Min -40 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
高さ 1.5mm
Trisilイーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする