STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38V, ITA25B1RL

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38V, ITA25B1RL - STMicro

ダイオード構成 コモンカソード
最大クランピング電圧 38V
最小ブレークダウン電圧 25V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 24V
ピン数 8
ピークパルスパワー消費 300W
最大ピークパルス電流 25A
ESD保護 あり
1チップ当たりのエレメント数 6
寸法 5 4 1.5mm
幅 4mm
Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81450680ITA25B1RL
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする