ダイオード構成 コモンカソード
最大クランピング電圧 38V
最小ブレークダウン電圧 25V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 24V
ピン数 8
ピークパルスパワー消費 300W
最大ピークパルス電流 25A
ESD保護 あり
1チップ当たりのエレメント数 6
寸法 5 4 1.5mm
幅 4mm
Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions