曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A - STMicro

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 13.4V
最小ブレークダウン電圧 6.45V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SMC
最大逆スタンドオフ電圧 5.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 746A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -55 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81449919SM15T6V8A
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする