STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SM15T18CAY
方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 32.5V
最小ブレークダウン電圧 17.1V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 15.3V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 308A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -40 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















