曜日別特売
SM15T18CAY STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SM15T18CAY STMicro 81436558

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SM15T18CAY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
81436558
品番
SM15T18CAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 32.5V
最小ブレークダウン電圧 17.1V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 15.3V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 308A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -40 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする