曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 35V, BZW50-15

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 35V, BZW50-15 - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 35V
最小ブレークダウン電圧 16.6V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ R 6
最大逆スタンドオフ電圧 15V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 5000W
最大ピークパルス電流 1714A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.1 9.1 9.1mm
幅 9.1mm
Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81444906BZW50-15
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする