STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 51V, BZW50-22
方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 51V
最小ブレークダウン電圧 24.4V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ R 6
最大逆スタンドオフ電圧 22V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 5000W
最大ピークパルス電流 1177A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
高さ 9.1mm
Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
- 内容量
- 1セット(100個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















