方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 51V最小ブレークダウン電圧 24.4V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ R 6最大逆スタンドオフ電圧 22Vピン数 2ピークパルスパワー消費 5000W最大ピークパルス電流 1177A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 9.1mmTransil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics