曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 62V, BZW50-27

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 62V, BZW50-27 - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 62V
最小ブレークダウン電圧 30V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ R 6
最大逆スタンドオフ電圧 27V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 5000W
最大ピークパルス電流 968A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.1 9.1 9.1mm
幅 9.1mm
Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445010BZW50-27
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする