ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 62V最小ブレークダウン電圧 30V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ R 6最大逆スタンドオフ電圧 27Vピン数 2ピークパルスパワー消費 5000W最大ピークパルス電流 968A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.1 9.1 9.1mm幅 9.1mmTransil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics