ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 121V最小ブレークダウン電圧 64.6V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 58Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 83A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mmテスト電流 1mATransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics