曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 27.2V
最小ブレークダウン電圧 14.3V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 12.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 147A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81437608P6KE15A
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする