STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 529V, P6KE300A
ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 529V
最小ブレークダウン電圧 285V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 256V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 7.6A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















