ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 529V最小ブレークダウン電圧 285V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 256Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 7.6A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics