方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 69.7V最小ブレークダウン電圧 37.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 33.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 57A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics