STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CA - STMicro

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 59V
最小ブレークダウン電圧 31.4V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 28.2V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 169A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 5.3mm
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814368471.5KE33CA
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする