ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 32.5V最小ブレークダウン電圧 17.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 15.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 308A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics