曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220A - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 388V
最小ブレークダウン電圧 209V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 188V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 26A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.5 5.3 5.3mm
テスト電流 1mA
Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814444591.5KE220A
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする