1.5KE30A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A STMicro 81444468

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
注文コード
81444468
品番
1.5KE30A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 53.5V
最小ブレークダウン電圧 28.5V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 25.6V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 187A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 5.3mm
Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする