STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 111V
最小ブレークダウン電圧 58.9V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 53V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 90A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.5 5.3 5.3mm
幅 5.3mm
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814444861.5KE62CA
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする