曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 388V, P6KE220CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 388V, P6KE220CA - STMicro

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 388V
最小ブレークダウン電圧 209V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 188V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 10.3A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81452868P6KE220CA
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする