曜日別特売
P6KE220CA STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 388V, P6KE220CA STMicro 81452868

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 388V, P6KE220CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81452868
品番
P6KE220CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 388V
最小ブレークダウン電圧 209V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 188V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 10.3A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする