曜日別特売
P6KE250CA STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, P6KE250CA STMicro 81453839

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, P6KE250CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81453839
品番
P6KE250CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 442V
最小ブレークダウン電圧 237V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 213V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 9A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
高さ 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする