曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, P6KE400CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, P6KE400CA - STMicro

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 706V
最小ブレークダウン電圧 380V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 342V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 5.7A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
幅 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81436515P6KE400CA
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする