曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CA - STMicro

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 13.4V
最小ブレークダウン電圧 6.45V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 5.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 298A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
高さ 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81452877P6KE6V8CA
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする