曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA - STMicro

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 53.5V
最小ブレークダウン電圧 28.5V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 25.6V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 187A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 5.3mm
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814444161.5KE30CA
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする