小久保工業所
mini おそうじデッキブラシ
小物や部分汚れに。水まわりやスキマ汚れに。
全長(mm)
120
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
ブラシ幅(mm)
30
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81458504
-
¥
195
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください