Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 x 0.4 mm, AR.2X40

Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 x 0.4 mm, AR.2X40 - FACOM

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 2 x 0.4 mm
刃の長さ = 40 mm
全体長さ = 110 mm
ブレード仕上げ = クロム、研磨
ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ

商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81427275AR.2X40
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする