曜日別特売
AR.2X40 Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 x 0.4 mm, AR.2X40 FACOM 81427275

Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 x 0.4 mm, AR.2X40

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
81427275
品番
AR.2X40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 2 x 0.4 mm
刃の長さ = 40 mm
全体長さ = 110 mm
ブレード仕上げ = クロム、研磨
ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ

商品構成
単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする