EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,5%

EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,5% - EPCOS

静電容量 = 100nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32620
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10.3mm
リード長さ = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 10.3 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +105℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81454076B32620A3104J000
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする