静電容量 = 1.5nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32560
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 9mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適


