EPCOS フィルムコンデンサ,277 V ac, 520 V dc,1μF,±10%

EPCOS フィルムコンデンサ,277 V ac, 520 V dc,1μF,±10% - EPCOS

静電容量 = 1μF
電圧 = 277 V ac, 520 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32672Z
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +125℃
「直入れ」用途には不向き. B32671Z .. B32673Zシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). 高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442009B32672Z5105K000
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする