静電容量 470nF
電圧 1.05 kV dc, 875 dc
実装タイプ スルーホール
許容差 ±10%
シリーズ B32674
リード間隔 27.5mm
長さ 31.5mm
奥行き 11mm
等価直列抵抗 45.2mΩ
寸法 31.5 11 19mm
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 ラジアル
誘電正接 0.005 @ 1kHzmm
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ


