曜日別特売

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10%

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,220nF,±10% - EPCOS

静電容量 = 220nF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32922C
リード間隔 = 15mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81437486B32922C3224K189
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする