曜日別特売

ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール流せるトイレブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×7) 木ネジ×2材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約230備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。シリーズTower適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10~18.5×15耐荷重(g)500内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814573051838
オープン
1,450
1,595(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする