Panasonic(パナソニック)
LED電球 ローポールライト
地中埋込型LEDローポールライト防雨型
LED電球専用商品
材質
【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)
Φ100
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
内容量
1セット
注意
※ランプ別売り
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
3
3.1
3.5
3.6
4.5
4.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
地上高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463097
XY2891K
3
405
¥104,700
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
81463124
XY2895K
3.1
405
¥114,800
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
81463140
XY2896K
4.6
955
¥143,800
¥
43,980
¥48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
81463149
XY2897K
3.6
605
¥125,500
¥
38,980
¥42,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
81463158
XY2898K
3.1
405
¥116,500
¥
37,980
¥41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
81463079
XY2889K
4.5
955
¥132,000
¥
38,980
¥42,878
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
81463088
XY2890K
3.5
605
¥113,700
¥
34,980
¥38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
81463106
XY2893K
4.6
955
¥142,100
¥
42,980
¥47,278
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
81463115
XY2894K
3.6
605
¥123,800
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください