曜日別特売

Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 5.5mm 767KS15

Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 5.5mm 767KS15 - SWITCHCRAFT

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
内径 = 2.1mm
外径 = 5.5mm
長さ = 57mm
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅合金
IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81432559767KS15
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする