曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SA2039-TL-E

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SA2039-TL-E - onsemi

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V
パッケージタイプ = TP-FA
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 15 W
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V
最大動作周波数 = 360 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.5 x 5.5 x 2.3mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(700個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814496752SA2039-TL-E
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする