トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V
パッケージタイプ = TP-FA
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 15 W
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V
最大動作周波数 = 360 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.5 x 5.5 x 2.3mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor