onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NSS40300MDR2G
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 783 mW
最小DC電流ゲイン = 220
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















