NSS40300MDR2G onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NSS40300MDR2G onsemi 81449824

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NSS40300MDR2GNSS40300MDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449824
品番
NSS40300MDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 783 mW
最小DC電流ゲイン = 220
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする