曜日別特売
MCH4020-TL-H onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, MCH4020-TL-H onsemi 81448528

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, MCH4020-TL-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81448528
品番
MCH4020-TL-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 8 V
パッケージタイプ = MCPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 400 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 15 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 2 V
最大動作周波数 = 1 GHz
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする