トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 25 W
最小DC電流ゲイン = 150
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.16 x 2.54 x 15.87mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor


