トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 7 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 120
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor


