onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5215DW1T1G
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 10 kHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















