MUN5215DW1T1G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5215DW1T1G onsemi 81454295

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5215DW1T1GMUN5215DW1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81454295
品番
MUN5215DW1T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 10 kHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする